{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,15×D ved beskæring; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC; TPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 60 HRC | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC | 0,025 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202979 8 | |
EAN/GTIN | 4062406245184 | |
Producentnummer | 202979 8 |