HM-skrubfræser MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Art.-nr.: 202979 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,15×D ved beskæring; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC; TPC
Skærlængde Lc 36 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 40 mm
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørneafrunding rv 0,3 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 60 HRC 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC 0,045 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202979 16
EAN/GTIN 4062406245412
Producentnummer 202979 16

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
25
Stål < 67 HRC
H
20
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tydelig reduktion af skærekraften som følge af 45° spiralen.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

Ved emner > 55 HRC anbefaler vi at reducere skæredybden til ap = 0,25×D...0,5×D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven