{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,07 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202556 6 | |
EAN/GTIN | 4067263120629 | |
Producentnummer | 202556 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
277,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
189,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 | 45 | 45 |
Type | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,07 | 0,04 | 0,04 |