{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,06 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202556 5 | |
EAN/GTIN | 4067263120612 | |
Producentnummer | 202556 5 |