{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 41 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,18 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Producentnummer | 202470 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fræser HPC, ubelagt, ⌀ DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
864,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
966,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
1760,71 DKK
1.124,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | DLC | TiAlN | AlCrN | ubelagt | DLC |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | gul | gul | gul | gul | uden | uden | gul |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |