{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 67 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 17,5 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,9 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202406 18 | |
EAN/GTIN | 4045197781512 | |
Producentnummer | 202406 18 |