{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | SiTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202394 20 | |
EAN/GTIN | 4045197591654 | |
Producentnummer | 202394 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.942,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.792,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
3.890,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |