{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202382 20 | |
EAN/GTIN | 4045197879646 | |
Producentnummer | 202382 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.033,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
2.033,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.919,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.633,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
3.158,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |