{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 6 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,03 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202297 3 | |
EAN/GTIN | 4062406271879 | |
Producentnummer | 202297 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
446 styk på lager
192,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.059 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
295,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | grøn | grøn | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,06 mm | 0,1 mm | 0,13 mm | 0,06 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |