{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,13 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202296 3 | |
EAN/GTIN | 4045197862143 | |
Producentnummer | 202296 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.589 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.574 styk på lager
117,34 DKK
51,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.013 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
208,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |