{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202296 18 | |
EAN/GTIN | 4045197866530 | |
Producentnummer | 202296 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.343,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Rivestimento | AlCrN | AlCrN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 |
Colore collarino | uden | uden |
Lunghezza complessiva L | 92 | 92 |
Passaggio interno per LR | nej | nej |
Lunghezza taglienti Lc | 32 | 32 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |