{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,8 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202290 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880208 | |
Producentnummer | 202290 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
117,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | ubelagt | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 30 grader |
Type | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |