{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202277 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880383 | |
Producentnummer | 202277 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
117,34 DKK
78,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skær-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |