{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202277 16 | |
EAN/GTIN | 4045197865762 | |
Producentnummer | 202277 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.273 styk på lager
551,29 DKK
242,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
966,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
966,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
648,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | AlCrN | AlCrN | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |