HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 202276 5
Rabat
104,67 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 9 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202276 5
EAN/GTIN 4045197865588
Producentnummer 202276 5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
104,67 DKK
28,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
129,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
104,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
104,67 DKK
33,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
150,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
341,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt AlCrN AlCrN ubelagt ubelagt AlCrN AlCrN TiAlN
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 90 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Farvering uden uden uden uden uden uden grøn grøn
Skær-⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Antal tænder Z 3 2 3 3 3 3 3 3
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven