HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Art.-nr.: 202276 3,5
Rabat
104,67 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 6 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,13 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202276 3,5
EAN/GTIN 4045197865557
Producentnummer 202276 3,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3,5mm

HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
104,67 DKK
29,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
194,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
104,67 DKK
29,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Farvering uden uden uden grøn
Indvendig køling nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skær-⌀ DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Skærlængde Lc 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Type N N N N

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven