{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202275 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865328 | |
Producentnummer | 202275 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
202,41 DKK
45,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
117,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | AlCrN | ubelagt |
Skærlængde Lc | 13 | 13 | 13 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |