{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202275 14 | |
EAN/GTIN | 4045197865458 | |
Producentnummer | 202275 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager
497,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
723,83 DKK
161,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
420,17 DKK
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | AlCrN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |