{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,085 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202272 20 | |
EAN/GTIN | 4045197655066 | |
Producentnummer | 202272 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC, DLC, ⌀ DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
2.287,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.197,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
2.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
2.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
2.287,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.829,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.829,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
1.303,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
2.633,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.061,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.468,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 40 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 20 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 20 grader | 20 grader | 45 grader | 45 grader | 42 grader | 42 grader |
Type | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |