{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i PMMA | 0,085 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i PMMA | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 209320 20 | |
EAN/GTIN | 4045197479976 | |
Producentnummer | 209320 20 |