HM-fræser MTC 3,5 mm

Art.-nr.: 202243 3,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 11 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 17 mm
Fristilling-⌀ D1 3,2 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,008 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,01 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202243 3,5
EAN/GTIN 4045197654243
Producentnummer 202243 3,5

Anvendelsestabel

Alu
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Længder svarende til DIN 6527 lang.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven