{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 52 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 62 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,085 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202243 25 | |
EAN/GTIN | 4045197591241 | |
Producentnummer | 202243 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser MTC 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
4.266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
3.218,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN |
Farvering | gul | uden |
Norm | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | W | N |
Antal tænder Z | 3 | 8 |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 |