{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202006 5 | |
EAN/GTIN | 4062406126094 | |
Producentnummer | 202006 5 |