{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201302 6 | |
EAN/GTIN | 4045197862402 | |
Producentnummer | 201302 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
104,67 DKK
30,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skaftform | HB | HB | HB | HB |
Skærlængde Lc | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |