{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201270 5 | |
EAN/GTIN | 4045197586063 | |
Producentnummer | 201270 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
157,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
276,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager
276,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
351,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager
351,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
364,15 DKK
255,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 9 mm | 13 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | e8 | h6 | h6 | e8 | h6 | h6 | e8 | e6 |
Type | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |