{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201270 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586100 | |
Producentnummer | 201270 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
910,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
1.177,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
744,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
744,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager
872,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager
872,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
496,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
985,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
891,68 DKK
625,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | e8 | h6 | h6 | h6 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 | e6 |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |