HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 201170 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 26 mm
Fristilling-⌀ D1 11,7 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201170 12
EAN/GTIN 4045197585196
Producentnummer 201170 12

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
695,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
300,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
366,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
286,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
416,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
895,40 DKK
544,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
437,91  DKK
plus moms plus fragt
Belægning DLC ubelagt AlCrN ubelagt AlCrN AlCrN TiAlN
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej
Tolerance, nom. ⌀ e8 h10 e8 e8 e8 f8 e8
Antal tænder Z 2 2 3 3 3 3 3
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven