{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 1,8 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 13 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201070 8K | |
EAN/GTIN | 4062406186296 | |
Producentnummer | 201070 8K |