Vinkelfræser, form C 60° 32 mm

Art.-nr.: 194060 32
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ js16 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Tilspændingsretning: vandret
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Standard DIN 1833
Tolerance, nom. ⌀ js16
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 12
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 71 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skærlængde Lc 12,5 mm
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 60 grader
Farvering uden
Form C
Produkttype Vinkelfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194060 32
EAN/GTIN 4045197109811
Producentnummer 194060 32

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet.
Form C skærer på periferien og endefladen.

Bemærk:

Til fræsning af mindre føringer i værktøjs- og maskinindustrien.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven