{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 28 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1833 | |
Tolerance, nom. ⌀ | js16 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal tænder Z | 10 | |
Fristilling-⌀ D1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Farvering | uden | |
Form | C | |
Produkttype | Vinkelfræser |
Artikelnummer | 194060 28 | |
EAN/GTIN | 4045197109804 | |
Producentnummer | 194060 28 |