Gevindadaptersæt med glidehammer 700 g, 11 stk.

Art.-nr.: 1936557
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Glidehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1936557
EAN/GTIN 4036976121568
Producentnummer 1936557
L-nummer L60160 1368

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindadaptorerne gør det muligt at fjerne f.eks. gevinddæksler med gevindhul
Nr. 1.81/K-1: Med glidehammer nr. 1.35/1, stang 230 mm og slagvægt 200 g
Nr. 1.81/K-12: Med glidehammer nr. 1.35/1A, stang 230 mm og slagvægt 700 g, adapter M14x1,5
I plastkasse, 275 x 229 x 83 mm

Egenskab:

  • Anslutningsgevind: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Total bredde [mm]: 230 mm
  • Total højde [mm]: 84 mm
  • Total længde [mm]: 270 mm
  • Indhold (antal stk.): 11 stk.
  • Nettovægt [kg]: 1,83 kg
  • Der er mulighed for registrering af rækkevidde: nej
  • Der er mulighed for fastspændingsbeslag: nej
.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven