Skydehammer 270 mm, 700 g

Art.-nr.: 1958070
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Glidehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1958070
EAN/GTIN 4036976120936
Producentnummer 1958070
L-nummer L60160 4287
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til udtrækning af små kuglelejer, da der ofte ikke er plads nok til modholdere
Gå også med gevindadaptere nr. 1.81

Egenskab:

  • Adapter: M14x1,5
  • Tilslutningsgevind: M10
  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet højde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Længde af glideflade: 200
  • Anslagsvægt [g]: 700 g
  • Bredde på tværs af flader [mm: 13
  • Anvendelse/anvendelse: 1.30/0 - 1.30/7
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven