fil til bilkarrosseri

Art.-nr.: 1934-9
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
    Produkttype Karosserifil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1934-9
    EAN/GTIN 4000896008131
    Producentnummer 1934-9
    L-nummer L60140 2335

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Opvarm bumperne med en svejsebrænder.
      Derefter arbejde på bump med filen.
      På grund af legeringen trækkes varmen ud af bumpen under arkiveringsprocessen, og bumpen udjævnes
    • Krydsblæsning
    • Fortanding (skråstreg):
      1 = grov (1934-8) 3 = fin (1934-9)
    • Beskåret
    • Plasthåndtag
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 430 mm
    • Længde L1: 350 mm
    • Nettovægt (kg): 0,73 kg

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven