Træk- og trykbestandig forbindelsesstiver

Art.-nr.: 19294
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19294
EAN/GTIN 4031405192942
Producentnummer 019294

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj styrke træk- og kompressionsbeskyttelse lavet af aluminium med fuge til trinstiger op til lederstørrelse 2x10
  • For at opnå maksimal arbejdssikkerhed, korrekt lederplacering ved hjælp af trykafstivning, optimal stabilitet og forhindring af utilladelig lederkørsel
  • Nem fastgørelse via klemmemekanisme i trinbrættet
  • Til eftermontering

Egenskab:

  • Bredde: 99,5 mm
  • Højde: 60 mm
  • Længde: 490 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven