Trappestige med trin, dobbeltsidet adgang 2x9 trin

Art.-nr.: 40218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×9
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Dobbeltsidet
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40218
EAN/GTIN 4031405402188
Producentnummer 040218
L-nummer L90110 26

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Højde: 2080 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1710 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x9 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 610 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven