{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,15×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192610 14 | |
EAN/GTIN | 4067263291114 | |
Producentnummer | 192610 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
532,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
546,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
698,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
409,74 DKK
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseprofil | NR | NF | NF | WR | WR | NR |
Samlet længde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 53 mm | 53 mm | 55 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 25 grader | 30 grader | 36 grader | 36 grader | 27 grader |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |