Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Art.-nr.: 191637 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 52 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191637 3
EAN/GTIN 4045197838186
Producentnummer 191637 3

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget højtydende substrat til bearbejdning af stål og rustfrie materialer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
163,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
209,19  DKK
plus moms plus fragt
Farvering grøn grøn
Samlet længde L 52 mm 52 mm
Skær-⌀ DC 3 mm 3 mm
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm 0,008 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven