{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191637 18 | |
EAN/GTIN | 4045197838971 | |
Producentnummer | 191637 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fræser HSS-E-SPM HPC 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
508,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
744,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
674,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
1.267,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
1369,44 DKK
664,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 |
Skæremateriale | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |