{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191635 6 | |
EAN/GTIN | 4045197547125 | |
Producentnummer | 191635 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
319,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
379,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
421,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Samlet længde L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30 grader | 25 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader | 38 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |