{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 | |
Producentnummer | 191632 6 |