Fræser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16mm

Art.-nr.: 191632 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E SPM
Norm DIN 327
Type N
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 25 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,033 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 191632 16
EAN/GTIN 4045197199041
Producentnummer 191632 16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Stål < 500 N/mm²
P
95
Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
74
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG (G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Specielt substrat SPM med meget høj kobalt-andel.
Forener hårdheden fra HM- og sejheden fra PM-stål.
Længder iht. DIN 327.

Fordel:

På grund af den universelle geometri kan fræseren bruges til mange forskellige materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven