Skaftfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm

Art.-nr.: 191590 3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30-40 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 52 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 191590 3
EAN/GTIN 4045197103642
Producentnummer 191590 3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med flere skær. Excentrisk bagslibning.
Økonomisk alternativ.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven