{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191590 25 | |
EAN/GTIN | 4045197103741 | |
Producentnummer | 191590 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
619,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
632,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
628,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
963,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 121 | 121 | 121 | 166 | 121 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skærlængde Lc | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 |
Antal tænder Z | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |