{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 65 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191581 25 | |
EAN/GTIN | 4045197973832 | |
Producentnummer | 191581 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-PM 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.730,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.203,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.963,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
1.617,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | gul | grøn | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |