{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191581 20 | |
EAN/GTIN | 4045197973825 | |
Producentnummer | 191581 20 |