{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191400 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102560 | |
Producentnummer | 191400 9 |