{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 39 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191400 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102461 | |
Producentnummer | 191400 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fræser HSS-Co8 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
68,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
482 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
93,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Skaft | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30-40 grader |
Type | N | N | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |