{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,046 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191320 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101778 | |
Producentnummer | 191320 16 |