{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 22 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,058 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191320 22 | |
EAN/GTIN | 4045197101792 | |
Producentnummer | 191320 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
725,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
644,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
436,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.113,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | gul | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skærlængde Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |