{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100764 | |
Producentnummer | 191200 7,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 7,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
137,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
128,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skær-⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30-40 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | k10 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |